Set di punte elicoidali in HSS-E n. art. 114580, in cassetta 1-13

Codice art.: 115450 1-13
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 118
  • Angolo dell’elica: 35

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di diametri 1 mm - 13 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 338
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 118 grado
Angolo dell’elica 35 grado
Codolo Codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Numero di punte 25
Punte a misure crescenti di 0,5 mm
In cassetta si
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 115450 1-13
EAN / GTIN 4045197875587
Codice del produttore 115450 1-13

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
75
Alluminio (a truciolo corto)
N
65
Alluminio > 10% Si
N
60
Acciaio < 500 N/mm²
P
50
Acciaio < 750 N/mm²
P
40
Acciaio < 900 N/mm²
P
35
Acciaio < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Composto da punte elicoidali a norma DIN 338.
Punta ad alte prestazioni per una resa eccellente. Fori precisi grazie all'affilatura a croce ottimizzata e a un'affilatura a 4 spoglie. Lo speciale profilo di scanalatura consente di ridurre sensibilmente le forze di taglio.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Set di punte elicoidali in HSS-E n. art. 114580, in cassetta  1-13

Set di punte elicoidali in HSS-E n. art. 114580, in cassetta 1-13

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF  472.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
105 pezzi in magazzino
CHF  56.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
58 pezzi in magazzino
CHF  115.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino
CHF  245.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF  187.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
176 pezzi in magazzino
CHF  130.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 2 2 2 2 2 2
Rivestimento TiAlN non rivestito non rivestito non rivestito TiN non rivestito
Punte a misure crescenti di 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Intervallo di diametri 1 ;13 1 ;13 1 ;13 1 ;13 1 ;13 1 ;13
Passaggio interno per LR no no no no no no
In cassetta si si si si si si
Codolo Codolo cilindrico Codolo cilindrico Codolo cilindrico Codolo cilindrico Codolo cilindrico Codolo cilindrico

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello