Set di punte elicoidali in HSS-E n. art. 114580, in cassetta 1-6

Codice art.: 115450 1-6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 118
  • Angolo dell’elica: 35

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Intervallo di diametri 1 mm - 6 mm
    Rivestimento TiAlN
    Materiale da taglio HSS E
    Norma DIN 338
    Tolleranza ⌀ nominale h8
    Angolo di affilatura 118 grado
    Angolo dell’elica 35 grado
    Codolo Codolo cilindrico
    Numero taglienti Z 2
    Passaggio interno per LR no
    Numero di punte 51
    Punte a misure crescenti di 0,1 mm
    In cassetta si
    Colore collarino verde
    Tipo di prodotto Punta elicoidale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 115450 1-6
    EAN / GTIN 4045197875532
    Codice del produttore 115450 1-6

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    75
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    65
    Alluminio > 10% Si
    N
    60
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    50
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    40
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    35
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    16
    INOX < 900 N/mm²
    M
    17
    INOX > 900 N/mm²
    M
    13
    Ti > 850 N/mm²
    S
    8
    GG(G)
    K
    40
    CuZn
    N
    50
    Uni
     
    Olio
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Composto da punte elicoidali a norma DIN 338.
    Punta ad alte prestazioni per una resa eccellente. Fori precisi grazie all'affilatura a croce ottimizzata e a un'affilatura a 4 spoglie. Lo speciale profilo di scanalatura consente di ridurre sensibilmente le forze di taglio.

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Set di punte elicoidali in HSS-E n. art. 114580, in cassetta  1-6

    Set di punte elicoidali in HSS-E n. art. 114580, in cassetta 1-6

    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    1 pezzi in magazzino
    CHF  435.50
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    5 pezzi in magazzino
    CHF  182.00
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    3 pezzi in magazzino
    CHF  160.50
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Numero taglienti Z 2 2 2
    Punte a misure crescenti di 0,1 0,1 0,1
    Intervallo di diametri 1 ;6 1 ;6 1 ;6
    In cassetta si si si
    Codolo Codolo cilindrico Codolo cilindrico Codolo cilindrico
    Materiale da taglio HSS E HSS HSS
    Angolo di affilatura 118 118 118

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello