{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Intervallo di diametri | 1 mm - 13 mm | |
Rivestimento | TiN | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Numero di punte | 25 | |
Punte a misure crescenti di | 0,5 mm | |
In cassetta | si | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 115245 1-13 | |
EAN / GTIN | 4045197024701 | |
Codice del produttore | 115245 1-13 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Set di punte elicoidali in HSS n. art. 114360 in cassetta, TiN, Modello: 1-13
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
23 pezzi in magazzino
CHF 187.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 315.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 168.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
38 pezzi in magazzino
CHF 299.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 276.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 335.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di punte | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Rivestimento | TiN | non rivestito | TiN | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Colore collarino | senza | giallo | senza | rosso | rosso | senza |
In cassetta | si | si | no | si | no | si |
Codolo | Codolo cilindrico | Codolo cilindrico | Codolo cilindrico | Codolo cilindrico | Codolo cilindrico | Codolo cilindrico |
Angolo di affilatura | 118 grado | 130 grado | 118 grado | 130 grado | 130 grado | 130 grado |
Modello | N | W | N | N | N | FS |