Set di punte elicoidali in HSS n. art. 114360 in cassetta, TiN, Modello: 1-13KB

Codice art.: 115245 1-13KB
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: DIN 338
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 118

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di diametri 1 mm - 13 mm
Rivestimento TiN
Materiale da taglio HSS
Normativa DIN 338
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 118 grado
Codolo Codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Numero di punte 29
⌀ Preforo 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Punte a misure crescenti di 0,5 mm
In cassetta si
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 115245 1-13KB
EAN / GTIN 4045197657633
Codice del produttore 115245 1-13KB

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
56
Alluminio > 10% Si
N
50
Acciaio < 500 N/mm²
P
50
Acciaio < 750 N/mm²
P
37
Acciaio < 900 N/mm²
P
31
Acciaio < 1100 N/mm²
P
12
Acciaio < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Composto da punte elicoidali a norma DIN 338.
Nocciolo senza conicità.
Affilatura di precisione dei taglienti.
Profilo rettificato:
concentricità radiale elevata e affilatura precisa dei taglienti, punte per la produzione in serie.
Con punta di forma C a partire dalla Dim. 2,4 mm.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Set di punte elicoidali in HSS n. art. 114360 in cassetta, TiN, Modello: 1-13KB

Set di punte elicoidali in HSS n. art. 114360 in cassetta, TiN, Modello: 1-13KB

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF  284.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  271.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  281.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF  304.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero di punte 29 29 29 29
Intervallo di diametri 1 mm - 13 mm 1 mm - 13 mm 1 mm - 13 mm 1 mm - 13 mm
Colore collarino senza senza rosso rosso
Passaggio interno per LR no no no no
⌀ Preforo 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Normativa DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338
Tipo di prodotto Punta elicoidale Punta elicoidale Punta elicoidale Punta elicoidale

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello