{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 3 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 28,5 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 33 mm | |
Lunghezza complessiva L | 61 mm | |
⌀ Codolo Ds | 3 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,03 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114000 3 | |
EAN / GTIN | 4045197008701 | |
Codice del produttore | 114000 3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale in HSS rullata N 3 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
868 pezzi in magazzino
CHF 0.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
609 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 0.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 0.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
329 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 2.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 2.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1’123 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 1.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 1.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
29 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 3.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 2.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Colore collarino | senza | senza | senza | senza | senza |
Lunghezza complessiva L | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |