{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 2,1 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 20,9 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 24 mm | |
Lunghezza complessiva L | 49 mm | |
⌀ Codolo Ds | 2,1 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,03 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114000 2,1 | |
EAN / GTIN | 4045197008619 | |
Codice del produttore | 114000 2,1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS rullata N 2,1 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino
CHF 0.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
41 pezzi in magazzino
CHF 0.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
156 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 2.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 2.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
129 pezzi in magazzino
CHF 1.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Lunghezza complessiva L | 49 | 49 | 49 | 49 |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS | HSS |
Angolo di affilatura | 118 | 118 | 118 | 118 |
Modello | N | N | N | N |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 24 | 24 | 24 | 24 |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |