Punta elicoidale in HSS rullata N, non rivestito, ⌀ DC h8: 12,2mm

Codice art.: 114000 12,2
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  6.00 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  5.00 / Articolo
su richiesta
Consegna su richiesta
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 118
  • Codolo: codolo cilindrico
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 12,2 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 118 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 82,7 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 101 mm
Lunghezza complessiva L 151 mm
⌀ Codolo Ds 12,2 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,16 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 114000 12,2
EAN / GTIN 4045197009494
Codice del produttore 114000 12,2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
45
Acciaio < 500 N/mm²
P
40
Acciaio < 750 N/mm²
P
30
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olio
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione rullata, angolo dell’elica, spessore del nocciolo e conicità normali.
Dimensioni costruttive a norma DIN 338.
Nessuna interruzione strutturale, quindi più elastiche e adatte a lavori di foratura robusta (per es. con trapani manuali). Esecuzione economica.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello