{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Nazivni ⌀ DC | 3 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 28,5 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 33 mm | |
Ukupna duljina L | 61 mm | |
⌀ drške Ds | 3 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,06 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Codice articolo | 114004 3 | |
EAN / GTIN | 4062406877316 | |
Codice del produttore | 114004 3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Punta elicoidale con punta a gradini in HSS N, non rivestito, ⌀ DC h8: 3mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
1’054 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 3.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 2.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
6’866 pezzi in magazzino
0,53 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
8’217 pezzi in magazzino
0,91 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
14’065 pezzi in magazzino
2,37 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
18’815 pezzi in magazzino
2,33 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
19’899 pezzi in magazzino
1,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | TiN | bez prevlake |
Prsten u boji | nema | nema | nema | nema | nema | nema |
Ukupna duljina L | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
Tip | N | N | N | N | N | N |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |