Set di punte elicoidali in HSS con punta a gradini n. art. 114004, in cassetta 1-10

Codice art.: 114014 1-10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 118

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Intervallo di diametri 1 mm - 10 mm
    Rivestimento non rivestito
    Materiale da taglio HSS
    Norma DIN 338
    Modello N
    Tolleranza ⌀ nominale h8
    Angolo di affilatura 118 grado
    Numero taglienti Z 2
    Passaggio interno per LR no
    Numero di punte 19
    Punte a misure crescenti di 0,5 mm
    Colore collarino senza
    Tipo di prodotto Punta elicoidale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 114014 1-10
    EAN / GTIN 4062406877651
    Codice del produttore 114014 1-10

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    70
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    70
    Alluminio > 10% Si
    N
    50
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    30
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    27
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    22
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    10
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    50
    Olio
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Composto da punte elicoidali a norma DIN 338.
    Smussi nitrurati.
    Particolarmente stabile e robusto grazie al nocciolo rinforzato. Profilo rettificato, con elevata precisione di concentricità radiale. Affilatura di precisione dei taglienti. Codolo con 3 superfici di serraggio per l'applicazione nel mandrino a 3 griffe autoserranti.
    • Ideale per la realizzazione di fori precisi su lamiere, tubi e profili.
    • Foratura sicura senza centratura o bulinatura, anche su superfici arcuate, grazie all’innovativa affilatura dei taglienti.
    • Possibilità di foratura obliqua dopo la penetrazione da parte della prima parte della punta nel materiale.
    • Foratura con uno sforzo sensibilmente minore rispetto alle tradizionali punte HSS DIN338 – fino a un diametro di 13 mm direttamente nel trapano avvitatore a batteria.
    • Accoppiamento geometrico stabile e sicuro nel mandrino a 3 griffe.
    • Impiego universale su un’ampia gamma di materiali tra cui plastica, legno e acrile, senza strappi né scheggiature.
    • Nessun saltellamento né agganciamento della punta, anche in caso di materiali con pareti sottili.
    • Uscita del foro senza bave.
    • Ideale per forare perni e rivetti.

    Nota:

    ⌀ 1 - 3,5 mm: Punta con codolo cilindrico, senza superfici di serraggio.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello