{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 8 mm | |
Ouverture de clé 2 | 10 mm | |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 140 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 20 mm | |
Largeur mâchoires max. b2 | 23 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 5 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Ouvertures identiques des deux côtés | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 610100 8X10 | |
EAN / GTIN | 4018754017744 | |
Réf. fabricant | 40030810 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Clé à fourches, Ouverture: 8X10mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock
CHF 7.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 2.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
113 article(s) en stock
CHF 2.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
46 article(s) en stock
CHF 1.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock
CHF 4.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | 15 degré | 15 degré | 15 degré | 15 degré |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | 15 degré | 15 degré | 15 degré | 15 degré |
Hauteur mâchoires max. h | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 4,5 mm | 5 mm |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Longueur de clé L | 140 mm | 136 mm | 136 mm | 120 mm | 140 mm |
Ouverture de clé 2 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 9 mm | 10 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés | Clés |