{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 8 mm | |
Ouverture de clé 2 | 9 mm | |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 140 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 20 mm | |
Largeur mâchoires max. b2 | 22 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 4 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Ouvertures identiques des deux côtés | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 610100 8X9 | |
EAN / GTIN | 4018754017737 | |
Réf. fabricant | 40030809 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Clé à fourches 8X9 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock
CHF 6.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 2.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
93 article(s) en stock
CHF 2.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 1.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
32 article(s) en stock
CHF 4.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | 15 degré | 15 degré | 15 degré | 15 degré |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | 15 degré | 15 degré | 15 degré | 15 degré |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Longueur de clé L | 140 mm | 136 mm | 136 mm | 110 mm | 140 mm |
Ouverture de clé 1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Ouverture de clé 2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés | Clés |