{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 32 mm | |
Ouverture de clé 2 | 36 mm | |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 325 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 70 mm | |
Largeur mâchoires max. b2 | 80 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 10 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Ouvertures identiques des deux côtés | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 610100 32X36 | |
EAN / GTIN | 4018754018109 | |
Réf. fabricant | 40033236 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé à fourches 32X36 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 43.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 17.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
22 article(s) en stock
CHF 19.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock
CHF 27.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Ouvertures identiques des deux côtés | non | non | non | non |
Position de la mâchoire 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Largeur mâchoires max. b1 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Norme | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Longueur de clé L | 325 | 325 | 325 | 325 |
Ouverture de clé 1 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |