{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 19 mm | |
Ouverture de clé 2 | 22 mm | |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 235 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 44 mm | |
Largeur mâchoires max. b2 | 49 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 8 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Ouvertures identiques des deux côtés | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 610100 19X22 | |
EAN / GTIN | 4018754017928 | |
Réf. fabricant | 40031922 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Clé à fourches, Ouverture: 19X22mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
CHF 13.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 6.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock
CHF 6.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock
CHF 2.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock
CHF 8.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | 15 degré | 15 degré | 15 degré | 15 degré |
Hauteur mâchoires max. h | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8,5 mm | 8 mm |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Longueur de clé L | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 200 mm | 235 mm |
Ouverture de clé 1 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Ouverture de clé 2 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés | Clés |