{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 13 mm | |
Ouverture de clé 2 | 14 mm | |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 190 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 33 mm | |
Largeur mâchoires max. b2 | 35 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 6 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Ouvertures identiques des deux côtés | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 610100 13X14 | |
EAN / GTIN | 4018754017812 | |
Réf. fabricant | 40031314 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé à fourches 13X14 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 9.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
25 article(s) en stock
CHF 3.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
94 article(s) en stock
CHF 4.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock
CHF 6.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Position de la mâchoire 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Largeur mâchoires max. b1 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Hauteur mâchoires max. h | 6 | 6 | 6 | 6 |
Ouverture de clé 1 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Ouverture de clé 2 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |