{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 7 mm | |
Ouverture de clé 2 | 8 mm | |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 140 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 18 mm | |
Largeur mâchoires max. b2 | 20 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 4 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Ouvertures identiques des deux côtés | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 610100 7X8 | |
EAN / GTIN | 4018754017720 | |
Réf. fabricant | 40030708 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé à fourches, Ouverture: 7X8mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
CHF 8.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 2.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
74 article(s) en stock
CHF 2.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
27 article(s) en stock
CHF 4.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Ouvertures identiques des deux côtés | non | non | non | non |
Largeur mâchoires max. b1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Largeur mâchoires max. b2 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Longueur de clé L | 140 mm | 130 mm | 130 mm | 140 mm |
Ouverture de clé 2 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |