{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 34 mm | |
Ouverture de clé 2 | 36 mm | |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 325 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 75 mm | |
Largeur mâchoires max. b2 | 80 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 10 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Ouvertures identiques des deux côtés | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 610100 34X36 | |
EAN / GTIN | 4018754018116 | |
Réf. fabricant | 40033436 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clé à fourches 34X36 mm
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 49.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 18.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 20.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | 15 degré | 15 degré |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | 15 degré | 15 degré |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Longueur de clé L | 325 mm | 325 mm | 325 mm |
Ouverture de clé 1 | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |