{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 10 mm | |
Ouverture de clé 2 | 11 mm | |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 155 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 24 mm | |
Largeur mâchoires max. b2 | 27 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 5 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Ouvertures identiques des deux côtés | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 610100 10X11 | |
EAN / GTIN | 4018754017751 | |
Réf. fabricant | 40031011 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Clé à fourches 10X11 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
42 article(s) en stock
CHF 6.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 2.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
25 article(s) en stock
CHF 2.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
58 article(s) en stock
CHF 4.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Anti-déflagrant | non | non | non | non |
Position de la mâchoire 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Position de la mâchoire 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Largeur mâchoires max. b1 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Largeur mâchoires max. b2 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Hauteur mâchoires max. h | 5 | 5 | 5 | 5 |
Norme | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |