{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 5,5 mm | |
Ouverture de clé 2 | 7 mm | |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 120 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 15 mm | |
Largeur mâchoires max. b2 | 17 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 4 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Ouvertures identiques des deux côtés | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 610100 5,5X7 | |
EAN / GTIN | 4018754018147 | |
Réf. fabricant | 40035507 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé à fourches 5,5X7 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 7.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 3.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
30 article(s) en stock
CHF 3.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock
CHF 4.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | 15 degré | 15 degré | 15 degré |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | 15 degré | 15 degré | 15 degré |
Largeur mâchoires max. b2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Longueur de clé L | 120 mm | 122 mm | 122 mm | 120 mm |
Ouverture de clé 1 | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |