{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 14 mm | |
Ouverture de clé 2 | 17 mm | |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 205 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 33 mm | |
Largeur mâchoires max. b2 | 39 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 6 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Ouvertures identiques des deux côtés | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 610100 14X17 | |
EAN / GTIN | 4018754017867 | |
Réf. fabricant | 40031417 |