{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 36 mm | |
Ouverture de clé 2 | 41 mm | |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 375 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 80 mm | |
Largeur mâchoires max. b2 | 88 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 11 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Ouvertures identiques des deux côtés | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 610100 36X41 | |
EAN / GTIN | 4018754018123 | |
Réf. fabricant | 40033641 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Clé à fourches, Ouverture: 36X41mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 58.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 21.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock
CHF 24.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF 13.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
CHF 35.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | 15 degré | 15 degré | 15 degré | 15 degré |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | 15 degré | 15 degré | 15 degré | 15 degré |
Hauteur mâchoires max. h | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 15 mm | 11 mm |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Longueur de clé L | 375 mm | 358 mm | 358 mm | 365 mm | 375 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique | métrique |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés | Clés |