{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 36 mm | |
Ouverture de clé 2 | 41 mm | |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 358 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 80 mm | |
Largeur mâchoires max. b2 | 88 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 11 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Surface | chromées | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Ouvertures identiques des deux côtés | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 610950 36X41 | |
EAN / GTIN | 4045197441515 | |
Réf. fabricant | 610950 36X41 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clé à fourches 36X41 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock
CHF 24.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 21.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
25 article(s) en stock
CHF 35.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Ouvertures identiques des deux côtés | non | non | non |
Position de la mâchoire 2 | 15 | 15 | 15 |
Largeur mâchoires max. b2 | 88 | 88 | 88 |
Hauteur mâchoires max. h | 11 | 11 | 11 |
Norme | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Longueur de clé L | 358 | 358 | 375 |
Ouverture de clé 1 | 36 | 36 | 36 |