{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 21 mm | |
Ouverture de clé 2 | 23 mm | |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 245 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 47 mm | |
Largeur mâchoires max. b2 | 51 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 8 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Surface | chromées | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Ouvertures identiques des deux côtés | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 610950 21X23 | |
EAN / GTIN | 4045197280794 | |
Réf. fabricant | 610950 21X23 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clé à fourches, chromé, Ouverture: 21X23mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
109 article(s) en stock
CHF 7.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 6.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
22 article(s) en stock
CHF 9.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | 15 degré | 15 degré |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | 15 degré | 15 degré |
Longueur de clé L | 245 mm | 245 mm | 250 mm |
Ouverture de clé 1 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Ouverture de clé 2 | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |