{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 12 mm | |
Ouverture de clé 2 | 14 mm | |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 171 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 29 mm | |
Largeur mâchoires max. b2 | 32 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 6 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Surface | chromées | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Ouvertures identiques des deux côtés | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 610950 12X14 | |
EAN / GTIN | 4045197441454 | |
Réf. fabricant | 610950 12X14 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Clé à fourches 12X14 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
184 article(s) en stock
CHF 3.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
36 article(s) en stock
CHF 3.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 6.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Anti-déflagrant | non | non | non |
Position de la mâchoire 2 | 15 | 15 | 15 |
Largeur mâchoires max. b1 | 29 | 29 | 29 |
Largeur mâchoires max. b2 | 32 | 32 | 32 |
Hauteur mâchoires max. h | 6 | 6 | 6 |
Norme | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |