{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 8 mm | |
Ouverture de clé 2 | 9 mm | |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 136 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 20 mm | |
Largeur mâchoires max. b2 | 22 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 4 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Surface | chromées | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Ouvertures identiques des deux côtés | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 610950 8X9 | |
EAN / GTIN | 4045197159205 | |
Réf. fabricant | 610950 8X9 |