Clé à fourches, chromé, Ouverture: 32X36mm

Réf.: 610950 32X36
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 32 mm
Ouverture de clé 2 36 mm
Norme DIN 3110; ISO 3318
Longueur de clé L 325 mm
Largeur mâchoires max. b1 70 mm
Largeur mâchoires max. b2 80 mm
Hauteur mâchoires max. h 10 mm
Position de la mâchoire 1 15 degré
Position de la mâchoire 2 15 degré
Surface chromées
Dim. ouvertures de clés métrique
Anti-déflagrant non
Ouvertures identiques des deux côtés non
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 610950 32X36
EAN / GTIN 4045197441492
Réf. fabricant 610950 32X36

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 3110 / ISO 3318.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier