{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 17 mm | |
Ouverture de clé 2 | 19 mm | |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 220 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 40 mm | |
Largeur mâchoires max. b2 | 43 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 7 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Surface | chromées | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Ouvertures identiques des deux côtés | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 610950 17X19 | |
EAN / GTIN | 4045197159304 | |
Réf. fabricant | 610950 17X19 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Clé à fourches 17X19 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
99 article(s) en stock
CHF 5.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 5.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
49 article(s) en stock
CHF 7.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Ouvertures identiques des deux côtés | non | non | non |
Position de la mâchoire 2 | 15 | 15 | 15 |
Largeur mâchoires max. b2 | 43 | 43 | 43 |
Hauteur mâchoires max. h | 7 | 7 | 7 |
Ouverture de clé 1 | 17 | 17 | 17 |
Ouverture de clé 2 | 19 | 19 | 19 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |