{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 30 mm | |
Ouverture de clé 2 | 32 mm | |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 299 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 66 mm | |
Largeur mâchoires max. b2 | 70 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 10 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Surface | chromées | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Ouvertures identiques des deux côtés | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 610950 30X32 | |
EAN / GTIN | 4045197159397 | |
Réf. fabricant | 610950 30X32 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé à fourches, chromé, Ouverture: 30X32mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
132 article(s) en stock
CHF 12.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 10.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
42 article(s) en stock
CHF 6.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF 15.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | 15 degré | 15 degré | 15 degré |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | 15 degré | 15 degré | 15 degré |
Longueur de clé L | 299 mm | 299 mm | 285 mm | 300 mm |
Ouverture de clé 1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Ouverture de clé 2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |