Clé à fourches 18X19 mm

Réf.: 610950 18X19
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
36 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture de clé 1 18 mm
    Ouverture de clé 2 19 mm
    Norme DIN 3110; ISO 3318
    Longueur de clé L 220 mm
    Largeur mâchoires max. b1 40 mm
    Largeur mâchoires max. b2 43 mm
    Hauteur mâchoires max. h 7 mm
    Position de la mâchoire 1 15 degré
    Position de la mâchoire 2 15 degré
    Surface chromées
    Dim. ouvertures de clés métrique
    Anti-déflagrant non
    Ouvertures identiques des deux côtés non
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 610950 18X19
    EAN / GTIN 4045197159311
    Réf. fabricant 610950 18X19

    Description

    Exécution:

    Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
    Avec corps ovale.

    Norme:

    DIN 3110 / ISO 3318.

    Matière(s):

    Acier au chrome-vanadium, chromé.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Clé à fourches  18X19 mm

    Clé à fourches 18X19 mm

    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    36 article(s) en stock
    CHF  5.40
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    2 article(s) en stock
    CHF  5.25
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    38 article(s) en stock
    CHF  7.25
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Position de la mâchoire 1 15 15 15
    Largeur mâchoires max. b1 40 40 40
    Hauteur mâchoires max. h 7 7 7
    Norme DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318
    Longueur de clé L 220 220 220
    Dim. ouvertures de clés métrique métrique métrique
    Type de produit Clés Clés Clés