{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 17 mm | |
Ouverture de clé 2 | 19 mm | |
Norme | DIN 895 | |
Longueur de clé L | 180 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 7,5 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Matériau | Acier spécial | |
Surface | bruni | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613000 17X19 | |
EAN / GTIN | 4045197384553 | |
Réf. fabricant | 613000 17X19 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé à fourches DIN 895, Ouvertures: 17X19mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
370 article(s) en stock
CHF 1.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 5.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
90 article(s) en stock
CHF 5.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
31 article(s) en stock
CHF 7.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | 15 degré | 15 degré | 15 degré |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | 15 degré | 15 degré | 15 degré |
Norme | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Longueur de clé L | 180 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm |
Ouverture de clé 1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Ouverture de clé 2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |