Clé à fourches DIN 895, Ouvertures: 46X50mm

Réf.: 613000 46X50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouvertures (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 46 mm
Ouverture de clé 2 50 mm
Norme DIN 895
Longueur de clé L 440 mm
Hauteur mâchoires max. h 17 mm
Position de la mâchoire 1 15 degré
Position de la mâchoire 2 15 degré
Matériau Acier spécial
Surface bruni
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 613000 46X50
EAN / GTIN 4045197384690
Réf. fabricant 613000 46X50

Description

Exécution:

Forgées; position de la mâchoire 15°, corps robuste.

Norme:

DIN 895

Matière(s):

Acier spécial (résistance 1200 − 1400 N/mm2).
Surface noire.