Clé à fourches DIN 895, Ouvertures: 55X60mm

Réf.: 613000 55X60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouvertures (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 55 mm
Ouverture de clé 2 60 mm
Norme DIN 895
Longueur de clé L 525 mm
Hauteur mâchoires max. h 19 mm
Position de la mâchoire 1 15 degré
Position de la mâchoire 2 15 degré
Matériau Acier spécial
Surface bruni
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 613000 55X60
EAN / GTIN 4045197384713
Réf. fabricant 613000 55X60

Description

Exécution:

Forgées; position de la mâchoire 15°, corps robuste.

Norme:

DIN 895

Matière(s):

Acier spécial (résistance 1200 − 1400 N/mm2).
Surface noire.