{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 16 mm | |
Ouverture de clé 2 | 18 mm | |
Norme | DIN 895 | |
Longueur de clé L | 170 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 7,5 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Matériau | Acier spécial | |
Surface | bruni | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613000 16X18 | |
EAN / GTIN | 4045197384546 | |
Réf. fabricant | 613000 16X18 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé à fourches DIN 895, Ouvertures: 16X18mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 4.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
21 article(s) en stock
CHF 4.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 7.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | 15 degré | 15 degré | 15 degré |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | 15 degré | 15 degré | 15 degré |
Hauteur mâchoires max. h | 7,5 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Longueur de clé L | 170 mm | 201 mm | 201 mm | 220 mm |
Ouverture de clé 1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Ouverture de clé 2 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |