{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 41 mm | |
Ouverture de clé 2 | 46 mm | |
Norme | DIN 895 | |
Longueur de clé L | 400 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 16 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Matériau | Acier spécial | |
Surface | bruni | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613000 41X46 | |
EAN / GTIN | 4045197384683 | |
Réf. fabricant | 613000 41X46 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clé à fourches DIN 895, Ouvertures: 41X46mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 17.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 38.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 45.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | 15 degré | 15 degré |
Norme | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Longueur de clé L | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Ouverture de clé 1 | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Ouverture de clé 2 | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |