{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 19 mm | |
Ouverture de clé 2 | 22 mm | |
Norme | DIN 895 | |
Longueur de clé L | 200 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 8,5 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Matériau | Acier spécial | |
Surface | bruni | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613000 19X22 | |
EAN / GTIN | 4045197384577 | |
Réf. fabricant | 613000 19X22 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé à fourches DIN 895 19X22 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock
CHF 2.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 6.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF 6.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
21 article(s) en stock
CHF 8.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Position de la mâchoire 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Hauteur mâchoires max. h | 8,5 | 8 | 8 | 8 |
Norme | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Longueur de clé L | 200 | 235 | 235 | 235 |
Ouverture de clé 1 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Ouverture de clé 2 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |