{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 24 mm | |
Ouverture de clé 2 | 27 mm | |
Norme | DIN 895 | |
Longueur de clé L | 255 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 10,5 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Matériau | Acier spécial | |
Surface | bruni | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613000 24X27 | |
EAN / GTIN | 4045197384607 | |
Réf. fabricant | 613000 24X27 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé à fourches DIN 895, Ouvertures: 24X27mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 4.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 7.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
121 article(s) en stock
CHF 8.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock
CHF 11.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | 15 degré | 15 degré | 15 degré |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | 15 degré | 15 degré | 15 degré |
Norme | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Longueur de clé L | 255 mm | 265 mm | 265 mm | 280 mm |
Ouverture de clé 1 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Ouverture de clé 2 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |