{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 19 mm | |
Ouverture de clé 2 | 24 mm | |
Norme | DIN 895 | |
Longueur de clé L | 220 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 9,5 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Matériau | Acier spécial | |
Surface | bruni | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613000 19X24 | |
EAN / GTIN | 4045197384584 | |
Réf. fabricant | 613000 19X24 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé à fourches DIN 895 19X24 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
37 article(s) en stock
CHF 4.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 7.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock
CHF 7.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 10.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Position de la mâchoire 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Hauteur mâchoires max. h | 9,5 | 8 | 8 | 8 |
Norme | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Longueur de clé L | 220 | 245 | 245 | 250 |
Ouverture de clé 2 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |