{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 19 mm | |
Ouverture de clé 2 | 24 mm | |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 250 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 43 mm | |
Largeur mâchoires max. b2 | 53 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 8 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Ouvertures identiques des deux côtés | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 610600 19X24 | |
EAN / GTIN | 4062406220358 | |
Réf. fabricant | 610600 19X24 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé à fourches, Ouverture: 19X24mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 10.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 7.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock
CHF 7.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
37 article(s) en stock
CHF 4.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | 15 degré | 15 degré | 15 degré |
Surface | chromé mat | phosphatée | chromées | bruni |
Longueur de clé L | 250 mm | 245 mm | 245 mm | 220 mm |
Ouverture de clé 1 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Ouverture de clé 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |