{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 32 mm | |
Ouverture de clé 2 | 36 mm | |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 325 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 70 mm | |
Largeur mâchoires max. b2 | 80 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 10 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Ouvertures identiques des deux côtés | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 610600 32X36 | |
EAN / GTIN | 4062406220464 | |
Réf. fabricant | 610600 32X36 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé à fourches, Ouverture: 32X36mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 27.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 17.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 19.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 9.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | 15 degré | 15 degré | 15 degré |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | 15 degré | 15 degré | 15 degré |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 |
Longueur de clé L | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 320 mm |
Ouverture de clé 1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Ouverture de clé 2 | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |