{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 22 mm | |
Ouverture de clé 2 | 24 mm | |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 250 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 49 mm | |
Largeur mâchoires max. b2 | 53 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 8 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Ouvertures identiques des deux côtés | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 610600 22X24 | |
EAN / GTIN | 4062406220396 | |
Réf. fabricant | 610600 22X24 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Clé à fourches 22X24 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock
CHF 9.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 6.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF 7.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
55 article(s) en stock
CHF 5.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Position de la mâchoire 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Position de la mâchoire 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Norme | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 |
Ouverture de clé 1 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Ouverture de clé 2 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |