Clé à fourches, Ouverture: 14X15mm

Réf.: 610600 14X15
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 14 mm
Ouverture de clé 2 15 mm
Norme DIN 3110; ISO 3318
Longueur de clé L 190 mm
Largeur mâchoires max. b1 33 mm
Largeur mâchoires max. b2 35 mm
Hauteur mâchoires max. h 6 mm
Position de la mâchoire 1 15 degré
Position de la mâchoire 2 15 degré
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé mat
Dim. ouvertures de clés métrique
Anti-déflagrant non
Ouvertures identiques des deux côtés non
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 610600 14X15
EAN / GTIN 4062406220273
Réf. fabricant 610600 14X15
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
Avec corps profilé optimisé permettant une bonne préhension et un travail ergonomique. Particulièrement durables et extrêmement résistantes.

Norme:

DIN 3110 / ISO 3318

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, résistant à l'écaillement, chromé mat.