{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 8 mm | |
Ouverture de clé 2 | 10 mm | |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 140 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 20 mm | |
Largeur mâchoires max. b2 | 23 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 5 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Ouvertures identiques des deux côtés | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 610600 8X10 | |
EAN / GTIN | 4062406220198 | |
Réf. fabricant | 610600 8X10 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Clé à fourches 8X10 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock
CHF 4.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 2.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
135 article(s) en stock
CHF 2.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
47 article(s) en stock
CHF 1.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Position de la mâchoire 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Position de la mâchoire 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Hauteur mâchoires max. h | 5 | 5 | 5 | 4,5 |
Norme | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 |
Longueur de clé L | 140 | 136 | 136 | 120 |
Ouverture de clé 2 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |