Clé à fourches 21X24 mm

Réf.: 610600 21X24
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture de clé 1 21 mm
    Ouverture de clé 2 24 mm
    Norme DIN 3110; ISO 3318
    Longueur de clé L 250 mm
    Largeur mâchoires max. b1 47 mm
    Largeur mâchoires max. b2 53 mm
    Hauteur mâchoires max. h 8 mm
    Position de la mâchoire 1 15 degré
    Position de la mâchoire 2 15 degré
    Matériau Acier au chrome-vanadium
    Surface chromé mat
    Dim. ouvertures de clés métrique
    Anti-déflagrant non
    Ouvertures identiques des deux côtés non
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 610600 21X24
    EAN / GTIN 4062406220389
    Réf. fabricant 610600 21X24

    Description

    Exécution:

    Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
    Avec corps profilé optimisé permettant une bonne préhension et un travail ergonomique. Particulièrement durables et extrêmement résistantes.

    Norme:

    DIN 3110 / ISO 3318

    Matière(s):

    Acier au chrome-vanadium, résistant à l'écaillement, chromé mat.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Clé à fourches  21X24 mm

    Clé à fourches 21X24 mm

    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    7 article(s) en stock
    CHF  11.20
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    2 article(s) en stock
    CHF  6.95
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    24 article(s) en stock
    CHF  9.20
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Position de la mâchoire 1 15 15 15
    Position de la mâchoire 2 15 15 15
    Largeur mâchoires max. b2 53 53 53
    Norme DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318
    Longueur de clé L 250 245 245
    Dim. ouvertures de clés métrique métrique métrique
    Type de produit Clés Clés Clés