{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Sleutelwijdte 1 | 14 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 17 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 205 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 33 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 39 mm | |
maximale bekhoogte h | 6 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | non | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | non | |
Producttype | Schroefsleutel |
Référence article | 610600 14X17 | |
EAN / GTIN | 4062406220280 | |
Réf. fabricant | 610600 14X17 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Steeksleutel 14X17 mm
Sur demande
Disponibilité
1 697 article(s) en stock
€ 6,40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
315 article(s) en stock
€ 3,77
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
918 article(s) en stock
€ 4,09
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | non | non | non |
vonkvrij | non | non | non |
Bekstand 2 | 15 | 15 | 15 |
maximale bekbreedte b2 | 39 | 39 | 39 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Sleutellengte L | 205 | 201 | 201 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |