{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 8 mm | |
Ouverture de clé 2 | 9 mm | |
Norme | DIN 895 | |
Longueur de clé L | 120 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 4,5 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Matériau | Acier spécial | |
Surface | bruni | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613000 8X10 | |
EAN / GTIN | 4045197384454 | |
Réf. fabricant | 613000 8X10 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé à fourches DIN 895 8X10 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
47 article(s) en stock
CHF 1.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 2.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
135 article(s) en stock
CHF 2.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock
CHF 4.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Position de la mâchoire 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Position de la mâchoire 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Hauteur mâchoires max. h | 4,5 | 5 | 5 | 5 |
Norme | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Longueur de clé L | 120 | 136 | 136 | 140 |
Ouverture de clé 2 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |