{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 41 mm | |
Ouverture de clé 2 | 46 mm | |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 425 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 88 mm | |
Largeur mâchoires max. b2 | 95 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 12 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Ouvertures identiques des deux côtés | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 610100 41X46 | |
EAN / GTIN | 4018754018130 | |
Réf. fabricant | 40034146 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Clé à fourches 41X46 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 77.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 38.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 45.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Ouvertures identiques des deux côtés | non | non | non |
Anti-déflagrant | non | non | non |
Position de la mâchoire 2 | 15 | 15 | 15 |
Largeur mâchoires max. b2 | 95 | 95 | 95 |
Norme | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Ouverture de clé 1 | 41 | 41 | 41 |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |