{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 16 mm | |
Ouverture de clé 2 | 18 mm | |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 220 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 36 mm | |
Largeur mâchoires max. b2 | 40 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 7 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Ouvertures identiques des deux côtés | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 610100 16X18 | |
EAN / GTIN | 4018754017881 | |
Réf. fabricant | 40031618 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Clé à fourches, Ouverture: 16X18mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 12.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 4.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 4.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 7.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | 15 degré | 15 degré | 15 degré | 15 degré |
Hauteur mâchoires max. h | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7,5 mm | 7 mm |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Longueur de clé L | 220 mm | 201 mm | 201 mm | 170 mm | 220 mm |
Ouverture de clé 2 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique | métrique |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés | Clés |