{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 18 mm | |
Ouverture de clé 2 | 21 mm | |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 235 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 40 mm | |
Largeur mâchoires max. b2 | 47 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 8 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Ouvertures identiques des deux côtés | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 610100 18X21 | |
EAN / GTIN | 4018754017911 | |
Réf. fabricant | 40031821 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Clé à fourches 18X21 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 14.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 6.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 6.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 9.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Anti-déflagrant | non | non | non | non |
Largeur mâchoires max. b2 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Hauteur mâchoires max. h | 8 | 8 | 8 | 8 |
Longueur de clé L | 235 | 235 | 235 | 235 |
Ouverture de clé 1 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Ouverture de clé 2 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |