Clé à fourches 34X36 mm

Réf.: 610900 34X36
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 34 mm
Ouverture de clé 2 36 mm
Norme DIN 3110; ISO 3318
Longueur de clé L 325 mm
Largeur mâchoires max. b1 75 mm
Largeur mâchoires max. b2 80 mm
Hauteur mâchoires max. h 10 mm
Position de la mâchoire 1 15 degré
Position de la mâchoire 2 15 degré
Surface phosphatée
Dim. ouvertures de clés métrique
Anti-déflagrant non
Ouvertures identiques des deux côtés non
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 610900 34X36
EAN / GTIN 4045197384362
Réf. fabricant 610900 34X36

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 3110 / ISO 3318.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Clé à fourches  34X36 mm

Clé à fourches 34X36 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  18.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  20.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Position de la mâchoire 1 15 15
Position de la mâchoire 2 15 15
Longueur de clé L 325 325
Ouverture de clé 1 34 34
Ouverture de clé 2 36 36
Dim. ouvertures de clés métrique métrique
Type de produit Clés Clés