{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 20 mm | |
Ouverture de clé 2 | 22 mm | |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 235 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 45 mm | |
Largeur mâchoires max. b2 | 49 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 8 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Surface | phosphatée | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Ouvertures identiques des deux côtés | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 610900 20X22 | |
EAN / GTIN | 4045197384249 | |
Réf. fabricant | 610900 20X22 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clé à fourches, phosphaté, Ouverture: 20X22mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 5.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
32 article(s) en stock
CHF 6.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock
CHF 8.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | 15 degré | 15 degré |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | 15 degré | 15 degré |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Longueur de clé L | 235 mm | 235 mm | 235 mm |
Ouverture de clé 1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |