Clé à fourches 12X14 mm

Réf.: 610900 12X14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
36 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 12 mm
Ouverture de clé 2 14 mm
Norme DIN 3110; ISO 3318
Longueur de clé L 171 mm
Largeur mâchoires max. b1 29 mm
Largeur mâchoires max. b2 32 mm
Hauteur mâchoires max. h 6 mm
Position de la mâchoire 1 15 degré
Position de la mâchoire 2 15 degré
Surface phosphatée
Dim. ouvertures de clés métrique
Anti-déflagrant non
Ouvertures identiques des deux côtés non
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 610900 12X14
EAN / GTIN 4045197384126
Réf. fabricant 610900 12X14

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 3110 / ISO 3318.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Clé à fourches  12X14 mm

Clé à fourches 12X14 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
36 article(s) en stock
CHF  3.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
184 article(s) en stock
CHF  3.75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF  1.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF  6.25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Position de la mâchoire 1 15 15 15 15
Position de la mâchoire 2 15 15 15 15
Hauteur mâchoires max. h 6 6 6 6
Longueur de clé L 171 171 150 170
Ouverture de clé 1 12 12 12 12
Ouverture de clé 2 14 14 14 14
Type de produit Clés Clés Clés Clés